Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - oLFLEX ROBOT 900 P 2x0,34

Lapp - oLFLEX ROBOT 900 P 2x0,34

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -40...80 °C

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773041514

Réf. Sonepar

00205028188

Réf. Fournisseur

0028188

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

2

section nominale du conducteur

0.34 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

48 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

noir

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

diamètre externe approx.

5 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

22

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

22 kcmil

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

20 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

ÖLFLEX ROBOT 900 P 2x0,34