Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX ROBOT 900 DP 12x0,14

Lapp - ÖLFLEX ROBOT 900 DP 12x0,14

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 12

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -40...80 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773042726

Réf. Sonepar

00205028100

Réf. Fournisseur

0028100

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

12

section nominale du conducteur

0.14 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...80 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

48 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

noir

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

autre

organe de support

sans

diamètre externe approx.

6.7 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

26

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

26 kcmil

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

100.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

26.8 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

Câble pour applications robotiques; 12x0,14; Identification des conducteurs: Couleurs; 48 V; PUR; Blindé; Torsion