![Lapp - oLFLEX PLUG H03VV-F 3G0,75-1500 WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0096740.jpg?ts=1704846458624)
Lapp - oLFLEX PLUG H03VV-F 3G0,75-1500 WH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
type raccordement 1 - prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2 - embout de câble
longueur - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773295641
Réf. Sonepar
00205329564
Réf. Fournisseur
70261133
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
0.75 mm²
type raccordement 1
prise SCHUKO, coudée
type raccordement 2
embout de câble
longueur
1.5 m
couleur de gaine
blanc
matériau de la gaine
PVC
conduit spiralé
Non
résistance à la température
-5...70 °C
diamètre externe approx.
6.8 mm
tension nominale (Un)
2000...2000 V
avec interrupteur pour câble souple
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
ÖLFLEX PLUG H03VV-F 3G0,75-1500 WH