![Lapp - oLFLEX PLUG 540 P 3G2,5 10m YE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0096821.jpg?ts=1704846601394)
Lapp - oLFLEX PLUG 540 P 3G2,5 10m YE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
type raccordement 1 - prise SCHUKO, droite
type raccordement 2 - coupleur SCHUKO
longueur - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773324747
Réf. Sonepar
00205222325
Réf. Fournisseur
73222325
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type raccordement 1
prise SCHUKO, droite
type raccordement 2
coupleur SCHUKO
longueur
10 m
couleur de gaine
jaune
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
conduit spiralé
Non
résistance à la température
-40...80 °C
diamètre externe approx.
10.6 mm
tension nominale (Un)
250...250 V
avec interrupteur pour câble souple
Non
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
ÖLFLEX PLUG 540 P 3G2,5 10m YE