Lapp - ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G4

Lapp - ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G4

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • matériau conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776104490

Réf. Sonepar

00205610449

Réf. Fournisseur

0023353

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

4

section nominale du conducteur

4 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

matériau conducteur

cuivre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-60...80 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

organe de support

sans

diamètre externe approx.

13.9 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

12

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

12 kcmil

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

104.25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

55.6 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

Câble de commande; 4G4; Extended-Line; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Chaîne porte-câbles