Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X185 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 185 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
marquage du conducteur principal - couleur
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774456881
Réf. Sonepar
00205023233
Réf. Fournisseur
0023233
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
185 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
28.4 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
300 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
568 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
170.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
protection contre les torsions
Non
Câble de commande; 1X185; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; flexible