![Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD12326582.jpg?ts=1714792106775)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x16
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
tension nominale U - 0.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777291144
Réf. Sonepar
00205729114
Réf. Fournisseur
1232658
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
16 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...650 °C
diamètre externe approx.
8.5 mm
Monoconducteur; 1X16; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -50°C - 700°C; Pose fixe