![Lapp - ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00913502.jpg?ts=1714792059412)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X0,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 230 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773455137
Réf. Sonepar
00205091350
Réf. Fournisseur
0091350
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
230 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
2.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...350 °C
isolation des fils
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
400 V
Monoconducteur; 1X0.5; U0/U: 230 V / 400 V; Fibre de verre; -50°C - 350°C; blanc; Pose fixe