![Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7 AWG BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01010022.jpg?ts=1714792037254)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7 AWG BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 300 V
Blindage - Non
diamètre externe approx. - 1.47 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non
isolation des fils - PTFE
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774693149
Réf. Sonepar
00205101002
Réf. Fournisseur
0101002
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Non
diamètre externe approx.
1.47 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
isolation des fils
PTFE
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
couleur de conducteur
bleu
Monoconducteur; 1X20 AWG; 7; bleu; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe