![Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00880012.jpg?ts=1714792055965)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
marquage du conducteur principal - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773074567
Réf. Sonepar
00205088001
Réf. Fournisseur
0088001
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
marquage du conducteur principal
couleur
diamètre externe approx.
4.1 mm
avec conducteur de protection
Non
taille AWG des conducteurs principaux
10
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
10 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
16.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
incolore
matériau de la gaine
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
Monoconducteur; 1X6; noir; en fonction de la longueur; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe