![Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00900022.jpg?ts=1714792037047)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X16 BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
marquage du conducteur principal - couleur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773073768
Réf. Sonepar
00205090002
Réf. Fournisseur
0090002
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
16 mm²
marquage du conducteur principal
couleur
diamètre externe approx.
6.7 mm
avec conducteur de protection
Non
taille AWG des conducteurs principaux
6
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
6 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
26.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
incolore
matériau de la gaine
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
Monoconducteur; 1X16; bleu; en fonction de la longueur; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe