![Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00890012.jpg?ts=1714792036135)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
marquage du conducteur principal - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773074222
Réf. Sonepar
00205089001
Réf. Fournisseur
0089001
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
marquage du conducteur principal
couleur
diamètre externe approx.
5.45 mm
avec conducteur de protection
Non
taille AWG des conducteurs principaux
8
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
8 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
21.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
incolore
matériau de la gaine
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
Monoconducteur; 1X10; noir; en fonction de la longueur; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe