![Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 VT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00840072.jpg?ts=1714792032462)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1 VT
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
tension nominale U - 0.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774691282
Réf. Sonepar
00205084007
Réf. Fournisseur
0084007
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
diamètre externe approx.
1.95 mm
Monoconducteur; 1X1; violet; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe