![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00652012.jpg?ts=1714792032519)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiZ 2X0,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - caoutchouc
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 2
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
marquage du conducteur principal - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773444865
Réf. Sonepar
00205065201
Réf. Fournisseur
0065201
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
caoutchouc
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
2
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
marquage du conducteur principal
couleur
diamètre externe approx.
2.1 mm
avec conducteur de protection
Non
taille AWG des conducteurs principaux
22
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
22 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
12.6 mm
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
incolore
matériau de la gaine
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
Monoconducteur; 2X0.5; rouge; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe