Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X50

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X50

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773445022

Réf. Sonepar

00205065113

Réf. Fournisseur

0065113

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

1

section nominale du conducteur

50 mm²

matériau de la gaine

sans

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Non

armature/ferraillage

autre

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

couleur de conducteur

blanc

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

500 V

matériau conducteur

cuivre

température max. admissible du conducteur

180 °C

gaine protectrice

autre

diamètre externe approx.

13.4 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

surface du conducteur

étamé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

1

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

1 kcmil

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

80.4 mm

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

brins torsadés

Non

Monoconducteur; 1X50; blanc; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe