![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 YE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00480052.jpg?ts=1714792028672)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 YE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774688336
Réf. Sonepar
00205002456
Réf. Fournisseur
0048005
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X0.5; jaune; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe