Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 GN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
diamètre externe approx. - 2.1 mm
tension nominale U - 0.5 kV
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774688343
Réf. Sonepar
00205002457
Réf. Fournisseur
0048006
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
diamètre externe approx.
2.1 mm
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
Monoconducteur; 1X0.5; vert; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe