![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X4 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00730012.jpg?ts=1714792026226)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X4 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773442205
Réf. Sonepar
00205002437
Réf. Fournisseur
0073001
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Non
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
couleur de conducteur
noir
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
500 V
matériau conducteur
cuivre
température max. admissible du conducteur
180 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
3.9 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
étamé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
12
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
12 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
23.4 mm
brins torsadés
Non
Monoconducteur; 1X4; noir; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe