![Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00465112.jpg?ts=1714792022757)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...180 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773450668
Réf. Sonepar
00205002364
Réf. Fournisseur
0046511
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...180 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
diamètre externe approx.
8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
16
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
16 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
120 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
32 mm
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (silicone)
géométrie du câble
rond
Câble d'alimentation; 2X1.5; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; Identification des conducteurs: Couleurs; -50°C - 180°C; flexible