![Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD12400022.jpg?ts=1714792070138)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 750 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776498421
Réf. Sonepar
00205649842
Réf. Fournisseur
1240002
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
750 V
Blindage
Non
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...125 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-55...125 °C
couleur de conducteur
bleu
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
750 V
matériau conducteur
cuivre
température max. admissible du conducteur
125 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
7.2 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
étamé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
6
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
6 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
28.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
brins torsadés
Non
Monoconducteur; 1X16; bleu; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe