Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X150 BK

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X150 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • Tension nominale U0 - 750 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776499329

Réf. Sonepar

00205649932

Réf. Fournisseur

1247001

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

1

section nominale du conducteur

150 mm²

matériau de la gaine

sans

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

Tension nominale U0

750 V

Blindage

Non

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...125 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-55...125 °C

couleur de conducteur

noir

isolation des fils

polyoléfine

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

750 V

matériau conducteur

cuivre

température max. admissible du conducteur

125 °C

gaine protectrice

sans

diamètre externe approx.

20.6 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

surface du conducteur

étamé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

250 kcmil

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

82.4 mm

spécification de l'isolation principale

autre

brins torsadés

Non

Monoconducteur; 1X150; noir; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe