Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 DBU

Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1 DBU

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777050147

Réf. Sonepar

00205704846

Réf. Fournisseur

1234114K

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

1

Monoconducteur; 1X1; bleu foncé; U0/U: 300 / 500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe