![Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10243472.jpg?ts=1714792101025)
Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G6
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -35...120 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -55...125 °C
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777069187
Réf. Sonepar
00205706918
Réf. Fournisseur
1024347
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
6 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...120 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-55...125 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
750 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
diamètre externe approx.
15.8 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
taille AWG
10
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
10 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
237 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
63.2 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Câble d'alimentation; 5G6; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Identification des conducteurs: Couleurs; -55°C - 125°C; flexible