![Lapp - oLFLEX FD 90 1X16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LPP0026600.jpg?ts=1704846200454)
Lapp - oLFLEX FD 90 1X16
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
diamètre externe approx. - 10.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773035162
Réf. Sonepar
00205026604
Réf. Fournisseur
0026604
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
16 mm²
Tension nominale U0
0.0006 kV
diamètre externe approx.
10.5 mm
avec conducteur de protection
Non
marquage du conducteur principal
couleur
tension nominale U
0.001 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
ÖLFLEX FD 90 1X16