![Lapp - ÖLFLEX FD 90 1G95](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00266192.jpg?ts=1714792041737)
Lapp - ÖLFLEX FD 90 1G95
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 95 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773034776
Réf. Sonepar
00205026619
Réf. Fournisseur
0026619
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
PVC
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
95 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
19.8 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
taille AWG des conducteurs principaux
000
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
0 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
148.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
59.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
protection contre les torsions
Non
Monoconducteur; 1G95; vert-jaune; Core-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles