![Lapp - ÖLFLEX EB 7X0,75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00124232.jpg?ts=1714792048922)
Lapp - ÖLFLEX EB 7X0,75
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 7
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773004045
Réf. Sonepar
00205012423
Réf. Fournisseur
0012423
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
7
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
7.3 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
109.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
29.2 mm
géométrie du câble
rond
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
bleu
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble de commande; 7X0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible