![Lapp - oLFLEX CRANE CF 4G6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00410752.jpg?ts=1704846147241)
Lapp - oLFLEX CRANE CF 4G6
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...90 °C
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774811840
Réf. Sonepar
00205041081
Réf. Fournisseur
0041081
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
Tension nominale U0
300 V
largeur de conduite approx.
31 mm
hauteur de conduite approx.
10.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
105 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
42 mm
géométrie du câble
plat
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
ÖLFLEX CRANE CF 4G6