Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - oLFLEX CRANE CF 4G25

Lapp - oLFLEX CRANE CF 4G25

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...90 °C

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774811901

Réf. Sonepar

00205041084

Réf. Fournisseur

0041084

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

25 mm²

nombre de conducteurs

4

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

Tension nominale U0

300 V

largeur de conduite approx.

47 mm

hauteur de conduite approx.

15 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

150 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

géométrie du câble

plat

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

noir

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

ÖLFLEX CRANE CF 4G25