![Lapp - ÖLFLEX CRANE 7G1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00390612.jpg?ts=1714792057198)
Lapp - ÖLFLEX CRANE 7G1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773051377
Réf. Sonepar
00205039061
Réf. Fournisseur
0039061
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
7
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
diamètre externe approx.
14 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
175 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
84 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble pour système de convoyage; 7G1.5U0/U: 300 / 500 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles