![Lapp - ÖLFLEX CRANE 2ST 8G1.5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD20275032.jpg?ts=1714792121161)
Lapp - ÖLFLEX CRANE 2ST 8G1.5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux - 8
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 300 kV
organe de support - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777884001
Réf. Sonepar
00205788400
Réf. Fournisseur
2027503
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux
8
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
Tension nominale U0
300 kV
organe de support
acier
largeur de conduite approx.
20 mm
diamètre externe approx.
14.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
marquage du conducteur principal
chiffres
section nominale du conducteur auxiliaire
0 mm²
nombre de conducteurs pilotes
0
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...70 °C
protection contre les torsions
Non
Câble pour système de convoyage; 8G1.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; Accrochage extérieur