Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX CRANE 24G2,5

Lapp - ÖLFLEX CRANE 24G2,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 24

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...80 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773051155

Réf. Sonepar

00205039324

Réf. Fournisseur

0039324

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

nombre de conducteurs

24

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

Tension nominale U0

300 V

organe de support

autre

diamètre externe approx.

28.5 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

356.25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

171 mm

géométrie du câble

rond

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

noir

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

Câble pour système de convoyage; 24G2.5U0/U: 300 / 500 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles