Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5

Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773841589

Réf. Sonepar

00205220250

Réf. Fournisseur

281405CY

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

600 V

Blindage

Oui

température max. admissible du conducteur

90 °C

gaine protectrice

sans

diamètre externe approx.

11.5 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

surface du conducteur

nu

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

69 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

brins torsadés

Non

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

couleur de conducteur

noir

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

1000 V

couleur de gaine

gris

matériau conducteur

cuivre

Câble de commande; 5G2.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible