![Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM CY 25G1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD281825CY2.jpg?ts=1714792045900)
Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM CY 25G1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 25
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773841435
Réf. Sonepar
00205220266
Réf. Fournisseur
281825CY
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
25
Tension nominale U0
600 V
Blindage
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
17.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
surface du conducteur
nu
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
105 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
brins torsadés
Non
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
couleur de conducteur
noir
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
gris
matériau conducteur
cuivre
Câble de commande; 25G1; U0/U: 0,6 / 1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible