![Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD13121032.jpg?ts=1714791995318)
Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773084573
Réf. Sonepar
00205002250
Réf. Fournisseur
1312103
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
non
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
diamètre externe approx.
5.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
20
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
20 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
71.25 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
22.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Câble de commande; 3G0.75; gris; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; flexible