Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25G0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 25
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773765373
Réf. Sonepar
00205002139
Réf. Fournisseur
1123220
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
25
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
organe de support
sans
diamètre externe approx.
13.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
taille AWG
22
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
274 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
82.2 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Câble de commande; 25G0.5; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible