Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 5G0,75

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 5G0,75

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056158697759

Réf. Sonepar

00205009079

Réf. Fournisseur

10036014

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

5

Câble de commande; 5G0.75; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible