Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 110 18G0,75

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 110 18G0,75

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 18

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773067361

Réf. Sonepar

00205001574

Réf. Fournisseur

1119118

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

18

section nominale du conducteur

0.75 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau conducteur

cuivre

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

gris

forme du conducteur

rond

organe de support

sans

diamètre externe approx.

11.7 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

175.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

117 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

46.8 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

Câble de commande; 18G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030