Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35

Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774886633

Réf. Sonepar

00205488663

Réf. Fournisseur

0014180

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

35 mm²

nombre de conducteurs

5

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

Tension nominale U0

450 V

diamètre externe approx.

32.3 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a1

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

484.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

129.2 mm

géométrie du câble

rond

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

tension nominale U

750 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

gris

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

Câble d'alimentation; 5G35; U0/U: 450 / 750 V; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible