![Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00141572.jpg?ts=1714792076061)
Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...70 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774886374
Réf. Sonepar
00205488637
Réf. Fournisseur
0014157
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
Tension nominale U0
450 V
diamètre externe approx.
9.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
145.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
38.8 mm
géométrie du câble
rond
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
750 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble d'alimentation; 3G2.5; U0/U: 450 / 750 V; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible