Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G1,5

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777657032

Réf. Sonepar

00205765703

Réf. Fournisseur

1027834

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

7

Câble de commande; 7G1.5; Basic-Line; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Certifié UL; Chaîne porte-câbles