![Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X70](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10629462.jpg?ts=1714792104430)
Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X70
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 70 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777040223
Réf. Sonepar
00205704022
Réf. Fournisseur
1062946
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
PVC
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
70 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
18.5 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
taille AWG des conducteurs principaux
00
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
0 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
185 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
74 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
protection contre les torsions
Non
Monoconducteur; 1X70; Basic-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles