![Lapp - oLFLEX 120 H 4G1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0095257.jpg?ts=1704846539450)
Lapp - oLFLEX 120 H 4G1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
diamètre externe approx. - 7.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773083859
Réf. Sonepar
00205021304
Réf. Fournisseur
1021304
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
7.2 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
ÖLFLEX 120 H 4G1,5