Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - NYY-O 4x4 RE 0,6-1kV

Lapp - NYY-O 4x4 RE 0,6-1kV

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs - 4

  • tension nominale U - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773114386

Réf. Sonepar

00205311438

Réf. Fournisseur

15502503

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs

4

tension nominale U

1 kV

NYY-O 4x4 RE 0,6-1kV