fin de vie
Lapp - NYY-O 2X6 re

Lapp - NYY-O 2X6 re

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773115727

Réf. Sonepar

00205311572

Réf. Fournisseur

15502213

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs

2

conducteur concentrique

sans

diamètre externe approx.

15 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

Blindage

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

armature

Non

gaine en plomb

Non

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

NYY-O 2X6 re