fin de vie
Lapp - NYY-J 3G25 rm-16 re

Lapp - NYY-J 3G25 rm-16 re

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773119787

Réf. Sonepar

00205311978

Réf. Fournisseur

15500713

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

0.6 kV

Blindage

Non

conducteur concentrique

sans

section nominale du conducteur auxiliaire

16 mm²

diamètre externe approx.

25 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

nombre de conducteurs pilotes

1

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

armature

Non

gaine en plomb

Non

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

NYY-J 3G25 rm-16 re