fin de vie
Lapp - NYY-J 1G185 rm

Lapp - NYY-J 1G185 rm

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 0.6 V

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773120868

Réf. Sonepar

00205550037

Réf. Fournisseur

1550037

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

185 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

0.6 V

nombre de conducteurs

1

diamètre externe approx.

26 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

Blindage

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

1 V

couleur de gaine

noir

NYY-J 1G185 rm