fin de vie
Lapp - NYM-J 5G25

Lapp - NYM-J 5G25

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773098334

Réf. Sonepar

00205005872

Réf. Fournisseur

16000553

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

5

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Non

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

couleur de conducteur

divers

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

fil auxiliaire

Non

maintien de fonction

sans

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

gris

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

température max. admissible du conducteur

70 °C

gaine protectrice

sans

diamètre externe approx.

28 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

112 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

brins torsadés

Non

géométrie du câble

rond

convient comme câble d'installation

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

NYM-J 5G25