fin de vie
Lapp - NYM-J 4G4

Lapp - NYM-J 4G4

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773099096

Réf. Sonepar

00205005864

Réf. Fournisseur

16000313

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Non

gaine protectrice

sans

diamètre externe approx.

12.7 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

gris

NYM-J 4G4