fin de vie
Lapp - NYCY 7x4 RE-4 0,6-1kV

Lapp - NYCY 7x4 RE-4 0,6-1kV

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs - 7

  • tension nominale U - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773111996

Réf. Sonepar

00205311199

Réf. Fournisseur

1550322

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs

7

tension nominale U

1 kV

NYCY 7x4 RE-4 0,6-1kV