![Lapp - NYCWY 4X50 sm-25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/OELFLEX_15505003_Product_1.jpg?ts=1704846540530)
Lapp - NYCWY 4X50 sm-25
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773107586
Réf. Sonepar
00205310758
Réf. Fournisseur
15505443
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
50 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
section nominale du conducteur concentrique
25 mm²
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
cuivre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
diamètre externe approx.
33 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
revêtement conducteur
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
taille AWG
1
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
396 mm
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
en forme de secteur
matériau conducteur
cuivre
NYCWY 4X50 sm-25